曜日別特売
RSL2SE 6.0 スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06656124

スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル2枚刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)25
刃長l(mm)25
内容量1本注文コード06656124品番RSL2SE 6.0
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。

全長(mm)60刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6刃長l(mm)25材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06656124
2019-07-01
用途: 木材の加工
製造業

トリマーに取り付け欅の木の表面を平らにする為に使用したが
トリマー用のビット違い焼ける事なく研磨で出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする