※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
色
青
赤
青
黄
幅(mm)
5.6
5.6
6
5.7
全長(mm)
18.7
18.7
19.7
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
06656168
品番
BPF1.25-M3BU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
端子形状
先開形
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.5~1.65
種類
絶縁付圧着端子
適合電線範囲 AWG(#)
20~16
寸法d2(Φmm)
3.2
適応ねじ径
M3
幅(mm)
5.6
色
青
全長(mm)
18.7
仕様
拡管形
寸法l(mm)
14.2
板厚(mm)
0.8
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法d1(Φmm)
4
寸法l2(mm)
9
寸法F1(mm)
5
材質(端子)
無酸素銅/電気すずメッキ
CSA規格取得
有
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表