NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
スーパーハードエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06656562
品番
4SE 30.0
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
側面加工に適しています。
全長(mm)
125
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
30
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
4
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準
公差(mm)
+25〜0