※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーハードエンドミル4枚刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)155 注文コード06656684 品番4SE 42.0X42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,600
この商品は刃径・全長など9種類から選べます 他の種類を見る

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
側面加工に適しています。

刃長l(mm)65 全長(mm)155 刃長(mm)65 シャンク径(Φmm)42 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 全長L(mm)155 外径(Φmm)42.0 ねじれ角標準 シャンク径公差h7 刃径D(Φmm)42 シャンク径d(Φmm)42 外径公差(mm)+0.030〜0 公差(mm)+30〜0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06656684 4SE 42.0X42 00806907 4SE42X42 エンドミル HS 多刃 4SE NACHI(不二越) エンドミル HS 多刃 4SE NACHI(不二越) 1本 53,980 税込59,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする