※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
スーパーハードエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
160
注文コード
06656702
品番
4SE 45.0X42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,100
この商品は
刃径・全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
側面加工に適しています。
刃長l(mm)
70
全長(mm)
160
刃長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
42
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
全長L(mm)
160
外径(Φmm)
45.0
ねじれ角
標準
シャンク径公差
h7
刃径D(Φmm)
45
シャンク径d(Φmm)
42
外径公差(mm)
+0.030〜0
公差(mm)
+30〜0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06656702
4SE 45.0X42
00806925
4SE45X42
エンドミル HS 多刃 4SE
NACHI(不二越)
1本
¥
63,980
税込
¥
70,378
注文コードが変更になりました