NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
スーパーハードロングエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06656806
品番
SL4SE 8.0
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
35
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
刃長l(mm)
35
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
4
ねじれ角
標準
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
+0.020〜0