曜日別特売
4RSE 8.0 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657174

4RSE 8.0 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657174
4RSE 8.0 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657174

スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)20
刃長l(mm)20
内容量1本注文コード06657174品番4RSE 8.0
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
側面加工に適しています。

刃長l(mm)20公差(mm)+0.020~0全長(mm)60刃長(mm)20シャンク径(Φmm)8材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4刃径(Φmm)8表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06657131
2019-08-02
用途: フライス加工

シャンク6mmなので剛性は心配でしたが、scm440の焼き入れrc40の仕上げ加工は問題なくキレイに仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする