NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
Gスタンダードエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06657375
品番
2GE 1.2
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
刃長l(mm)
2.5
刃径(Φmm)
1.2
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
G(TiN)コーティング
ねじれ角
標準
公差(mm)
0〜-0.020
シャンク径公差(mm)
h7