NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
Gスタンダードエンドミル3枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06658985
品番
3GE 3.0
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
外径D(Φmm)
3
刃長l(mm)
6
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
3
表面処理
G(TiN)コーティング
ねじれ角
標準
公差(mm)
0〜-0.02