Gスタンダードエンドミル3枚刃

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06659161 品番 3GE 14.0
参考基準価格(税別)¥9,660 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。

外径D(Φmm)14 刃長l(mm)26 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)14 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数3 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)0〜-0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする