NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
Gスタンダードエンドミル3枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06659326
品番
3GE 30.0
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
外径D(Φmm)
30
刃長l(mm)
55
全長(mm)
125
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
25
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
3
刃径(Φmm)
30
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
公差(mm)
0〜-0.02