RUF-EP2001SAU(B)/LP ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) リンナイ 06659391 RUF-EP2001SAU(B)/LP ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) リンナイ 06659391 RUF-EP2001SAU(B)/LP ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) リンナイ 06659391 RUF-EP2001SAU(B)/LP ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) リンナイ 06659391

ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06659391 品番RUF-EP2001SAU(B)/LP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥434,000
この商品は給水・給湯接続・関連資料など10種類から選べます 他の種類を見る

ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型)

用途
プロパン用
エコジョーズ
質量(kg)30.5 シャイニーシルバー ガスの種類プロパン用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×240×600 リモコン別売り 給湯号数20 設置形態PS扉内上方排気型 給水・給湯接続20A(R3/4) グリーン購入法適合
関連資料:(0.17MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06659391 RUF-EP2001SAU(B)/LP 18331550 RUF-EP200ESAU/LP ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) リンナイ ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) リンナイ 1台 219,800 税込241,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする