Gスタンダードエンドミル4枚刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06659615 品番 4GE 11.5
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
側面加工に適しています。

外径D(Φmm)11.5 刃長l(mm)30 公差(mm)+0.025〜0 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)12 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 刃径(Φmm)11.5 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06659721
2020-12-22
用途:
H7の交差穴

やはり、コーティングされてるので加工後の
持ちが違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする