※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4GE 45.0X42 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660026 4GE 45.0X42 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660026

Gスタンダードエンドミル4枚刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06660026 品番4GE 45.0X42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,700
この商品は刃径・全長など9種類から選べます 他の種類を見る

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
側面加工に適しています。

外径D(Φmm)45 刃長l(mm)70 表面処理G(TiN)コーティング 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 全長L(mm)160 ねじれ角標準 シャンク径d(Φmm)42 公差(mm)+0.030〜0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06660026 4GE 45.0X42 00828914 4GE45X42 エンドミル コートHS 多刃 4GE NACHI(不二越) エンドミル コートHS 多刃 4GE NACHI(不二越) 1本 71,980 税込79,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする