NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
Gスタンダードエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06660053
品番
4GE 50.0
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
側面加工に適しています。
外径D(Φmm)
50
刃長l(mm)
70
表面処理
G(TiN)コート
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
4
全長(mm)
155
刃長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
50
ねじれ角
標準
公差(mm)
+0.030〜0