Gロングエンドミル2枚刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06660367 品番 SL2GE 3.0
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。

全長(mm)60 刃長(mm)15 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3.0 公差(mm)0〜-0.020 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 刃長l(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06660367
2020-05-21
用途:
アルミの深溝加工
教育・研究機関

アルミブロックに深溝を加工するために購入しました.ナチ製ですので,切削には問題ありません.折れやすくなりますが,更に長い品が入手できると助かります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする