NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
Gロングエンドミル4枚刃
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06660744
品番
SL4GE 3.0
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
刃長l(mm)
15
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
60
刃径(Φmm)
3
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
4
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
公差(mm)
+0.020〜0
シャンク径公差(mm)
h7