牛革 ウエストバッグ 5041 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06661658 品番5041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

牛革 ウエストバッグ 5041は、革の経年変化を楽しめるウエストバッグです。フロントポケットはパスケースやタバコなどが収納できる3つのポケットを搭載。落ち着いたトーンなので様々なファッションと相性がよく、幅広い年代の方にお使いいただけます。本体内部には消臭・抗菌効果のあるブランドネームタグ付きです。

用途ビジネスバッグ・日常使いに。 材質牛革 ブラック 種類【留め具】ファスナー ポケット数外側4 特性消臭・抗菌 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)26×13×5.5
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする