EZT121DX-A マイハンド充電ドライバー 2.4V Panasonic(パナソニック) 06662293

マイハンド充電ドライバー 2.4V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06662293 品番EZT121DX-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600

小型・軽量・充電式で作業らくらく。
締めすぎ防止のクラッチ付。
しまる・ゆるむ切替えスイッチで簡単操作。
手のひらにぴったりフットする持ちやすいブリップフォルム。
正転・逆転切り替え機能付き。
手締め機能付き。
差込むだけのワンタっチャック。

バッテリー電圧(V)2.4 回転数(min-1[r.p.m])200 締付け能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約110本、小ネジ(M5×8) 約420本 用途組立家具、カーテンレールの取付け、ドアの修理など。 穴あけ能力(mm)木工・ラワン(板厚14Φ2)約220孔 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])2.2[22] 充電時間(時間)3 長さL×高さH×幅W(mm)108×149×37 質量(g)350 付属品充電器、ビットセット(6本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする