IHコンロ クッキングヒーター 1口 1400W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06662306 品番SP-IHC01-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,979
販売価格(税別)
9,072

2種類のモードと最大火力1400Wのハイパワーで、さまざまな料理を食卓でお手軽に楽しめるIH クッキングヒーターです。
加熱モード、揚げ物モードともに6段階でで温度調整が可能。様々な用途にお使いいただけます。
切り忘れ防止機能や過熱防止機能など安心して料理ができる安全機能も搭載されています。

質量(kg)約2.2(電源コード含む) 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×336×56 電源コード(m)約1.5 保証期間1年間 火力調節加熱:6段階(火力) 80相当〜1400、揚げ物調理:6段階(温度) 約150〜約200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする