窓際あったかボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード06662367 品番YMA-14508(ST)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

窓際に置くだけの簡単設置。ボードを立てることで室内に流れる冷気を遮断。暖房効率アップにより省エネ効果も抜群。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。ハサミでカットし長さ調整可能。軽量なため持ち運びもラクラク。

用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。/断熱シート/すきま風対策/隙間風対策/冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み 材質発泡ポリエチレン、PETフィルム 厚さ(mm)8 サイズビッグ 耐熱温度(℃)約60 寸法(縦×横)(cm)145×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする