アロマ蚊取り線香
アロマ蚊取り線香の 忌避剤・虫対策
アロマ蚊取り線香の 虫対策用品
アロマ蚊取り線香の 蚊・ハエ対策用品
アロマ蚊取り線香
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個(4巻)
注文コード
06662717
品番
-
参考基準価格(税別)
¥195
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
香り
竜胆
適合害虫
蚊
燃焼持続時間(h)
2
利用場所
屋内屋外両用
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品