ロート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 TGK品番419-32-11-09 注文コード06663246 品番0258250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,850
この商品はTGK品番など9種類から選べます 他の種類を見る

ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
細口試薬瓶(30mL)およびビュレットにも対応します。

足径(Φmm)15 高さ(mm)150 内径(Φmm)235 材質SUS304 TGK品番419-32-11-09

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06663246 0258250 33150162 240 ステンレスロート アズワン ステンレスロート アズワン 1個 5,140
欠品中
税込5,654
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06663264
2022-06-25
用途:
廃油型ロケットストーブの、注入時に使用しています。
山田精機 様

初めて購入しましたが、注入口狭くてサイズ迷いましたが
ピッタリな感じでいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする