曜日別特売
#0258030 ロート サンダイヤ 06663255

ロート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
足径(Φmm)11
高さ(mm)29
内容量1個注文コード06663255品番#0258030
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
細口試薬瓶(30mL)およびビュレットにも対応します。
細口試薬瓶(30mL)およびビュレットにも対応します。

足径(Φmm)11高さ(mm)29内径(Φmm)30材質SUS304TGK品番419-32-11-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06663264
2022-06-25
用途: 廃油型ロケットストーブの、注入時に使用しています。
山田精機

初めて購入しましたが、注入口狭くてサイズ迷いましたが
ピッタリな感じでいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする