DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
幅(mm)
20
適応ねじ径
M12
注文コード
06663658
品番
RAP3.5-12WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・適応ねじ径
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
丸形
種類
絶縁付圧着端子
適応ねじ径
M12
幅(mm)
20
全長(mm)
39.7
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表