レスピアロッカー 2人用900W シリンダー錠

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 本体カラー:ブラック 扉カラー:ブラック 注文コード06663828 品番4552AZ ZK25
参考基準価格(税別)¥130,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

鍵の上下がない両刃キー。開閉状態が一目でわかるインジケーター付き。内筒交換で鍵番号の変更が可能です。※本商品はレベル調整などの設置作業が必要です。1人用ロッカーを単独で使用する際は、床もしくは壁固定をしてください。別途申し受けます。※温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。事前に注意事項を担当者へご確認ください。

付属品鏡、小物入れ(223W)、フック、ハンガー付網棚、網棚、引き出し、名刺ケース 仕様2人用:2人用 /使用人数:2人用 その他2人用(W900) 塗装色扉 シリンダー錠タイプ 幅(mm)900 本体カラー:ブラック 扉カラー:ブラック 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール タイプ2人用 奥行(mm)515 段数1段 列数2列 内寸奥行(mm)414 内寸幅(mm)414 施錠方法シリンダー錠 グリーン購入法適合 内寸高さ(mm)1679
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,910 / 税込 ¥4,301
北海道地方数量1につき ¥3,910 / 税込 ¥4,301
沖縄地方数量1につき ¥3,910 / 税込 ¥4,301
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする