TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット/ピペッター/スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペットチップ
FineディスポチップFT-SE
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000本)
注文コード
06663912
品番
000-12-26-23
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。
オートクレーブ可。
モノタロウではこんなお得な商品も!
チップ マイクロピペット用
モノタロウ
¥
839
¥
923
税込
容量(μL)
2〜200
TGK品番
000-12-26-23
トラスコ品番
297-0317
材質
PP
型式
FT-SE
色
白
主な適合ピペット
PipetGene・エッペンドルフ・ニチペット