FZロッカー 6人用3列2段ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06664817 品番 45J6FE Z13
参考基準価格(税別)¥197,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
付属品フック、網棚、ネクタイ掛、パイプ 仕様アジャスターなし連結ビスなし●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。●管理者様用の非常解除キー(有料)をご用意しています。ロッカーと同時購入をご検討ください。:アジャスターなし 連結ビスなし ●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。 ●管理者様用の非常解除キー(有料)をご用意しています。ロッカーと同時購入をご検討ください。/4人用〜6人用:4人用〜6人用 /扉素材:スチール /使用人数:6人用 その他6人用(3列2段) ダイヤル錠 幅(mm)900 本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ライトスモーク 高さ(mm)1790 タイプ6人用 奥行(mm)515 段数2段 列数3列 内寸奥行(mm)450 内寸幅(mm)264 施錠方法ダイヤル錠 グリーン購入法適合 内寸高さ(mm)820
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,940 / 税込 ¥6,534
北海道地方数量1につき ¥5,940 / 税込 ¥6,534
沖縄地方数量1につき ¥5,940 / 税込 ¥6,534
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする