TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用素材
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用クロスシート
アルミナクロス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06665617
品番
AP2626
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥94,930
販売価格(税別)
¥
86,300
バスケットに入れる
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。
加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。
高強度、高弾性率です。
吸湿性がありません。
厚さ(mm)
0.21
TGK品番
617-87-20-38
幅(mm)
1000
型式
AP2626
長さ(m)
1
荷姿
1巻
最高使用温度(℃)
1200℃
織り方
平織
繊維径(μm)
7〜10