TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 補修・シーリングテープ
TGK(東京硝子器械)の シールテープ
アルミナテープ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06665671
品番
617-87-20-33
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥43,340
販売価格(税別)
¥
39,400
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。
加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。
高強度、高弾性率です。
吸湿性がありません。
電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.32
使用温度範囲(℃)
1200℃
TGK品番
617-87-20-33
型式
AT-25S
荷姿
1巻
最高使用温度(℃)
1200℃
織り方
平織
繊維径(μm)
7〜10