TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 補修・シーリングテープ
TGK(東京硝子器械)の シールテープ
アルミナテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06665687
品番
617-87-20-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。
加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。
高強度、高弾性率です。
吸湿性がありません。
電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.32
TGK品番
617-87-20-34
型式
AT-50S
荷姿
1巻
最高使用温度(℃)
1200℃
織り方
平織
繊維径(μm)
7〜10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06665687
617-87-20-34
76298873
AT-50S
アルミナテープ
TGK(東京硝子器械)
1巻
¥
60,800
税込
¥
66,880
注文コードが変更になりました