オドレーザー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TGK品番735-55-80-01 注文コード06666082 品番735-55-80-01
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はTGK品番など2種類から選べます 他の種類を見る

室内はいつも森林浴空間。
消臭効果の高い数十種類の植物から抽出してブレンドした植物精油消臭剤です。
室内に漂うにおいを解消。常に植物精油を漂わせておくことで快適な環境に保ちます。
小さい樽型で、お部屋や玄関などどこにでも置ける消臭剤。車のドリンクホルダーにもぴったりのサイズです。
消臭剤は、デオドールの植物精油消臭剤の中で一番消臭能力があるニュートラルを使用。また、使用後はフィトンチッド成分がお部屋に残って、室内をさわやかにしてくれます。

型式S 適合面積(m2)2〜8 消臭剤有効期間2〜3ヶ月 設置方法卓上設置、または壁取付け(マジックテープ付き) TGK品番735-55-80-01 使用場所室内、玄関、車内 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06666073
2024-04-27
用途:
自宅介護での消臭
農・林・水産業

母の部屋の介護臭(排泄臭等)の消臭に使用して半月になるが、不快感がだいぶ軽減された。
使用してすぐ効果を確認できた。価格がやや高めなのが難点。

1人が参考にしています
対象商品:
06666082
2023-05-17
用途:
ロングラインの愛用品です
運輸・通信業

30年以上前から使っていますが、これの交換用があればベストです。いろんな消臭剤がありますが、これは表示された期間に同じぐらい使えるのと、ケースさえあれば中身だけ(他で)購入すれば継続使用できます。真夏の車内に置いても、真冬の車内に置いても、空気穴の調整で、匂い差は変わりません。中身の交換用を扱って欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06666082
2020-09-13
用途:
トイレの消臭剤
有限会社 梅澤商店 様 (卸売・小売業)

昔、車の中で使用していました。ケースだけ残っていて、気になって
検索したら、モノタロウさんで見つけたので、思わず買ってしまいました。  製品はやはり素晴らしいです。 詰め替えも扱ってもらえれば
継続して購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06666082
2020-07-27
用途:
店舗のニオイ対策
卸売・小売業

路面店なので時折下水のニオイのようなものが外から侵入します。
ニオイがするときに少し使うだけで効果あります。
今まで使った中でいちばん効果があるようです。

1人が参考にしています
対象商品:
06666082
2019-12-24
用途:
室内の消臭
西武治療室 横浜青葉 様

きつ過ぎずでもしっかり消臭される。匂いも他にはない香り

1人が参考にしています
対象商品:
06666082
2017-10-15
用途:
部屋の消臭
その他業種

30年位前に使用していました。
喫煙車の車内がタバコ臭くなくなった威力にビックリしたのがキッカケです。
その後、取り扱っていた店舗が無くなり困っていました。
量販店等には置いておらず、色々な消臭剤を使用していましたが、効果は全くでした。

何気なくモノタロウさんで検索してみたら、取り扱っていたので助かっています。

購入は今回で2回目ですが、部屋用と車内用を使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
06666073
2014-08-28
用途:
オフィスの消臭
一般社団法人免疫診断研究所 様

かなり臭いがきつくて、臭いの出口をもの凄く絞っているのですが、まだ臭いが出ます。森林浴の匂いというよりはトイレの消臭剤のような臭いがします。もう少しフレッシュなさわやかな香りであって欲しいと思い増した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする