SWロッカー 6人用2列3段 シリンダー錠

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06666339 品番4506SW ZA75
参考基準価格(税別)¥146,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。

仕様アジャスター付/連結ビスなし/4人用〜6人用:4人用〜6人用 /扉素材:スチール /使用人数:6人用 その他6人用(2列3段) 幅(mm)900 本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:ネオホワイト 高さ(mm)1790 タイプ6人用 奥行(mm)515 段数3段 列数2列 内寸奥行(mm)469 内寸幅(mm)414 施錠方法シリンダー錠 グリーン購入法適合 内寸高さ(mm)531
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,410 / 税込 ¥4,851
北海道地方数量1につき ¥4,410 / 税込 ¥4,851
沖縄地方数量1につき ¥4,410 / 税込 ¥4,851
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする