コインロッカーリターン専用18人用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06668850 品番 45B18C ZE37
参考基準価格(税別)¥374,500 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
付属品リターン式コイン錠 その他18人用 幅(mm)900 本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ペールグリーン 高さ(mm)1790 タイプ18人用 奥行(mm)455 内寸奥行(mm)425 内寸幅(mm)226 コイン錠 グリーン購入法適合 内寸高さ(mm)250
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,240 / 税込 ¥12,364
北海道地方数量1につき ¥11,240 / 税込 ¥12,364
沖縄地方数量1につき ¥11,240 / 税込 ¥12,364
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする