USB給電式フランネル電気毛布

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード06668981 品番HAC4392A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

『USB給電式フランネル電気毛布』は、フランネル生地のやわらかな肌触りのあったか電気毛布です。発熱エリアは8個あり、全身をポカポカ温めてくれます。温度は約40度、約35度、約30度の3段階に調節可能です。サイズは約145cmなので、寝室やリビング、車内など場所を選ばずに使えます。また、ファスナー付きなので、肩にかけてポンチョとしても使えます。暖房よりも電気代がお得になるのも嬉しいです。寒い冬をこの電気毛布で、あったかく快適に過ごすことができます。

用途寒い冬をあったかく快適に。寝室やリビング、車内などでのご利用に。 セット内容保証書 グレー 電源USB給電式 入力DC5V2.2A 寸法(幅W×高さH)(cm)約145×80 表面温度(℃)約40、約35、約30

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする