raydrop 超音波アロマLED加湿器 KH-206H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06668999 品番KH-206H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

『raydrop 超音波アロマLED加湿器 KH-206H』は、人気の加湿器「レイドロップ」の2.5リットルサイズです。まるでしずくのようなぽてっとした丸いフォルムがかわいいアロマLED加湿器となっています。最大9時間強連続稼働でき、リビングや寝室など、長時間加湿が必要な場所でも安心して使用できます。上部給水式で水の補充が簡単で、お手入れも楽に行えます。お好みのアロマオイルを垂らして、加湿と同時にアロマを楽しめます。抗菌カートリッジにも対応しており、水タンク内の雑菌の繁殖を抑え、清潔なミストを放出します。

用途空気が乾燥しやすい冬場や、暖房器具の使用時など、お部屋の湿度を快適に。アロマオイルを垂らして、リラックス効果やリフレッシュ効果に。お部屋のインテリアに。 付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド、取扱説明書 タンク容量(L)2.5 連続使用時間(時間)約9 適合床面積目安:【木造和室】5〜6畳、【プレハブ洋室】7〜8畳 保証期間1年 コード長さ(cm)約145 定格電源AC100V-240V 50/60Hz 25W 最大加湿量(mL/h)250 加湿方式超音波 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約18.3×23.3×18.3
注意
※修理技術者以外の人は、絶対に改造、分解、修理をしないでください。コンセントや配線器具の定格を超える使い方(エアコン、冷蔵庫、電子レンジなどの大きな電力を使う機器とたこ足配線)や交流100V以外では使わないでください。電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだプラグや緩んだコンセントは使わないでください。電源コードを束ねたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、重い物をのせたり、傷付けたり、高温部に近づけたり、加工したり、挟み込んだりしないでください。本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。内部や本体の隙間に金属ピンなどの異物を入れないでください。運転中は吹き出し口からでているミストを故意に吸引しないでください。ミスト吹き出し口を塞がないでください。ペット用に使用しないでください。水タンクに水道水以外の水を入れないでください。タンク内の水が凍結するような場所での使用はしないでください。濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、スイッチを触らないでください。本体を丸洗いしたり、水に浸けたり、水をかけたりしないでください。湿気の多い場所や水のかかりやすい場所で使用しないでください。使用中に電源プラグや電源コードが異常に熱くなる時は、使用を中止してください。異常(異音、異臭、焦げ臭い、動かない、ビリビリと電気を感じる、コードを動かすと通電したりしなかったりするなど)があるときには直ちに電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止してください。使用後は必ず電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。使用時以外(お手入れ、組立て、分解)は電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグに付いたゴミやホコリは、定期的に乾いた布で取り払ってください。使用の際は、テレビやラジオから2m以上離して設置してください。電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグをもって引き抜いてください。使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする