マグネチックスターラー SRS011/016AA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06669056 品番 SRS011AA
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。

モーターくまとり形 プレート寸法(mm)67×100 周波数(Hz)50 外形寸法(mm)72×155×75H 回転数(min-1[r.p.m])100〜1500 電源AC100V TGK品番567-63-23-16 撹拌容量(mL)30〜500 型式SRS011AA 質量(kg)約0.85 アズワン品番63-1238-52

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする