ADVANTEC
ADVANTECの 撹拌・粉砕・混合関連
ADVANTECの スターラー
ADVANTECの スターラー用本体
マグネチックスターラー SRS011/016AA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06669065
品番
SRS016AA
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーター
くまとり形
プレート寸法(mm)
67×100
周波数(Hz)
60
外形寸法(mm)
72×155×75H
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1500
電源
AC100V
TGK品番
567-63-23-17
撹拌容量(mL)
30〜500
型式
SRS016AA
質量(kg)
約0.85
アズワン品番
63-1238-53