ADVANTEC
ADVANTECの 撹拌・粉砕・混合関連
ADVANTECの スターラー
ADVANTECの スターラー用本体
スターラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06669101
品番
SRS316AA
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
モーター
くまとり形
プレート寸法(mm)
160×160
周波数(Hz)
60
外形寸法(mm)
160×203×75
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1500
電源
AC100V
TGK品番
567-63-23-21
撹拌容量(mL)
50〜3000
アズワン品番
4-857-06