Felio スマートショッピングバッグ エッグホルダー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 06669245 品番 F21776
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

『Felio スマートショッピングバッグ エッグホルダー付』は、その名の通り、スマートな機能性と使いやすさが魅力のショッピングバッグです。バッグ上部に卵専用の収納スペースがあり、卵が割れる心配がありません。コンパクトに折り畳めるので、収納場所を選びません。アルミ蒸着と発砲剤により、保冷効果が高く、生鮮食品などを安心して持ち運べます。ビールケース2ケースも収納できるほどの容量で、大容量の買い物にも対応できます。Wパイプの持ち手が付いており、安定して持ち運べます。

用途スーパーでの買い物に。洗濯物を入れるカゴに。アウトドア用品の収納に。 付属品保証書なし ブラック 容量(L)約34 耐荷重(kg)20 縦(cm)12(使用時)30 横(cm)36 奥行き(cm)48(使用時)96.5 商品状態完成品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする