コーキングガン セフコンボイジャスト 頑丈金属

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06669331 品番SFCNV-JUST
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

セフホルダーで装着!
ロータリー式コーキングガン
セフフック付で腰周りに装着可能
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
グリップ、トリガーに軽量エンジニヤリング・プラスチックを採用
押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています
液だれ防止機構を搭載しています
※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です

用途ロータリー式コーキングガン その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連 形状【セフフック】丸型 タイプ金属 適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml 製品質量(g)670 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×60 危険物の類別非危険物 押出量12mm
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
セフホルダー別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする