GR-CB48-WG 保冷剤付きクーラーボックス4.8L GR-CB48シリーズ RAMASU(ラマス) 06669358

GR-CB48-WG 保冷剤付きクーラーボックス4.8L GR-CB48シリーズ RAMASU(ラマス) 06669358
GR-CB48-WG 保冷剤付きクーラーボックス4.8L GR-CB48シリーズ RAMASU(ラマス) 06669358
GR-CB48-WG 保冷剤付きクーラーボックス4.8L GR-CB48シリーズ RAMASU(ラマス) 06669358
GR-CB48-WG 保冷剤付きクーラーボックス4.8L GR-CB48シリーズ RAMASU(ラマス) 06669358
GR-CB48-WG 保冷剤付きクーラーボックス4.8L GR-CB48シリーズ RAMASU(ラマス) 06669358
GR-CB48-WG 保冷剤付きクーラーボックス4.8L GR-CB48シリーズ RAMASU(ラマス) 06669358

保冷剤付きクーラーボックス4.8L GR-CB48シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ホワイト/グレー
内容量1台注文コード06669358品番GR-CB48-WG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

専用保冷剤をフタの内側に取り付けられるから、庫内スペースをムダなく使える!
衝撃に強いポリエチレン製(本体外側・フタ)
断熱材に保冷力の高い発泡ウレタンを使用
持ち運びに便利なハンドル付き

用途保冷剤付き クーラーボックス クーラーBOX 保冷ボックス 小型 軽量 4.8リットル キャンプ アウトドア レジャーセット内容本体、専用保冷剤質量(kg)1.15(専用保冷剤含む)ホワイト/グレー材質(本体)ポリエチレン(本体外側、フタ)、ポリプロピレン(本体内側、ハンドル)容量(L)4.8耐荷重(kg)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】300×280×187(ハンドル含む)、【庫内】243×155×147断熱材発泡ウレタン収納の目安350ml缶6本/500mLペットボトル4本(形状により異なる)
注意
※写真はイメージの為、実物とは多少異なる場合がございます。
※また、予告なくデザイン・仕様・カラー等が変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする