N-949 太丸ハンディー芽切(本体のみ) ニシガキ工業 06669419

N-949 太丸ハンディー芽切(本体のみ) ニシガキ工業 06669419
N-949 太丸ハンディー芽切(本体のみ) ニシガキ工業 06669419
N-949 太丸ハンディー芽切(本体のみ) ニシガキ工業 06669419
N-949 太丸ハンディー芽切(本体のみ) ニシガキ工業 06669419
N-949 太丸ハンディー芽切(本体のみ) ニシガキ工業 06669419
N-949 太丸ハンディー芽切(本体のみ) ニシガキ工業 06669419

太丸ハンディー芽切(本体のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06669419品番N-949
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。
切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。
本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。

用途
細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。
剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。
付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース定格電圧(V)DC14.4本体寸法(mm)320×100×50本体質量(g)約840(コード含む)定格消費電力(W)80コード長さ(mm)1300電源タイプ充電式切断速度約0.4秒/1サイクル最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
注意
※14.4Vバッテリーと28.8Vバッテリーに互換性はありません。
※本製品は28.8Vバッテリーには接続できません。

商品説明動画

太丸ハンディ芽切
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする