柴野刃物製作所
柴野刃物製作所の 鋏
柴野刃物製作所の 剪定鋏
鍛造 生反 わらび
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06669437
品番
013347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
切出し小刀や内丸のみでは削りにくい湾曲した奥深い部分をえぐるのに便利な彫刻刀です。
両端に刃があるので左右自在に削ることができ、逆目も起こりません。
用途
湾曲した奥深い部分を削るのに。
全長(mm)
190
質量(g)
111
種類
生反
刃長(mm)
70