曜日別特売
MRZ-460P-BK 絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ 06669778

MRZ-460P-BK 絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ 06669778
MRZ-460P-BK 絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ 06669778
MRZ-460P-BK 絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ 06669778

絶縁丸形プラスサポーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50本)注文コード06669778品番MRZ-460P-BK
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。

用途部品の支持に使用する。材質形状丸形ねじ径M4長さL(mm)60長さD(mm)8長さL2(mm)10長さL1(mm)10被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-29規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
注意
※絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする