GASFGLWM2550LR コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左装着セフコンベ(左基点・右基点) タジマツール(TJMデザイン) 06669970

 

GASFGLWM2550LR コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左装着セフコンベ(左基点・右基点) タジマツール(TJMデザイン) 06669970
GASFGLWM2550LR コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左装着セフコンベ(左基点・右基点) タジマツール(TJMデザイン) 06669970
GASFGLWM2550LR コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左装着セフコンベ(左基点・右基点) タジマツール(TJMデザイン) 06669970
GASFGLWM2550LR コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左装着セフコンベ(左基点・右基点) タジマツール(TJMデザイン) 06669970
GASFGLWM2550LR コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左装着セフコンベ(左基点・右基点) タジマツール(TJMデザイン) 06669970

コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左装着セフコンベ(左基点・右基点)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●付属セフホルダー:左(SF-LHLD)●基点:右注文コード06669970品番GASFGLWM2550LR
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

左装着に最適なセフコンベ
定番の左基点に加え右基点目盛もラインナップ
セフホルダー(SF-LHLD)付
マグ爪:ネオジム磁石 260mT※GASFGLWM2550L/LRは本体にもマグネット付属
ストラップ付
0点補正移動爪
プロテクター付3点カシメ爪
ショックアブソーバー付
衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用
フックガードバンパー

用途
長さ測定用
仕様●付属セフホルダー:左(SF-LHLD)●基点:右適合墨出し・割付作業・設備の取付作業製品質量(g)390本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)77×73×49マグネット本体・爪2ヵ所(Wマグ)
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06669945
2025-10-09
用途: 大工作業

まず剛厚が折れにくくて長物を測る時は便利。
右利きだが、コンベックスは基本左手に持つので、左勝手のセフの方が使いやすい。さらに右基点なので、状況にもよるが墨付けも見やすくなった。
セフ付きなのでリーズナブルだとは思うが、もう少し安いと買いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする