SFPS-COZMIT8 墨つぼ セフコズミット8 タジマツール(TJMデザイン) 06669979 SFPS-COZMIT8 墨つぼ セフコズミット8 タジマツール(TJMデザイン) 06669979 SFPS-COZMIT8 墨つぼ セフコズミット8 タジマツール(TJMデザイン) 06669979 SFPS-COZMIT8 墨つぼ セフコズミット8 タジマツール(TJMデザイン) 06669979 SFPS-COZMIT8 墨つぼ セフコズミット8 タジマツール(TJMデザイン) 06669979

墨つぼ セフコズミット8

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06669979 品番SFPS-COZMIT8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

腰袋不要、直取付で作業性アップ!
コズミットインクによる墨付け作業
丸型セフフック付で腰周りに装着可能
糸長さ15m /自動巻取8m
液漏れしにくい超密閉設計
最大容量7ml のインクタンク
針収納クイックカルコ標準装備
インクの染み込みを促進するスポンジ押え付
操作性に優れたリール面ディンプル加工
嵌合部は全てゴムパッキン仕様
ステンレスフック付
落下防止紐及び取付環付

用途コズミットインクによる墨付け作業 その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連 形状【セフフック】丸型 質量(g)170 長さ(m)【糸】15 タンク容量(mL)【インクタンク】7 自動巻取糸長さ(m)8 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)191×100×45
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
セフホルダー別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする