SFPS-EVO-SBK 墨つぼ セフ墨つぼEVO S タジマツール(TJMデザイン) 06669997 SFPS-EVO-SBK 墨つぼ セフ墨つぼEVO S タジマツール(TJMデザイン) 06669997 SFPS-EVO-SBK 墨つぼ セフ墨つぼEVO S タジマツール(TJMデザイン) 06669997 SFPS-EVO-SBK 墨つぼ セフ墨つぼEVO S タジマツール(TJMデザイン) 06669997 SFPS-EVO-SBK 墨つぼ セフ墨つぼEVO S タジマツール(TJMデザイン) 06669997

墨つぼ セフ墨つぼEVO S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06669997 品番SFPS-EVO-SBK
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

腰袋不要、直取付で作業性アップ!
墨汁による墨付け作業
丸型セフフック付で腰周りに装着可能
糸長さ15m /自動巻取8m
押さえやすく先端が見やすい斜めカットカルコケース採用
本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単
ゴムパッキンを要所に使用。墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ長期使用が可能
墨タンクの最大容量 Sサイズ11ml
墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用
つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用
落下防止紐及び取付環付
付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)

用途墨汁による墨付け作業 その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連 形状【セフフック】丸型 質量(g)127 長さ(m)【糸】15 タンク容量(mL)【墨タンク】11 自動巻取糸長さ(m)8 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)188×110×43
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
セフホルダー別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする