佐藤真空
佐藤真空の 研究関連用品・実験用必需品
佐藤真空の 液送/ポンプ類
佐藤真空の 液送/ポンプ関連品
センタリング バイトン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06670036
品番
ALO-16B
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
TGK品番
357-64-55-80
型式
ALO-16B
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
16
寸法A(mm)
17
最小曲げ半径(mm)
50
寸法F(mm)
5
寸法L(mm)
500
寸法D(mm)
8
寸法C(mm)
3.9