Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の ルーペ/拡大鏡
Kenko(ケンコートキナー)の 手持ちルーペ
ツインフォーカスルーペ50mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06670058
品番
PKC-021
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。
持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。
倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
倍率
3(小玉4.5倍)
本体質量(g)
約20
レンズ径(Φmm)
50
材質(レンズ)
アクリル樹脂
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×1125×12.5